Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - Vortex, Kühlleistung 1465 W

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - Vortex, Kühlleistung 1465 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VHL50160

  • Ausführung - sonstige

  • Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 1465 W

  • Drehzahlgeregelt - Nein

  • Mit Temperaturregelung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0783510269678

Sonepar Artikelnummer

121004672

Hersteller Artikelnummer

VHL50160

Hersteller Typ

VHL50160

Hersteller Artikel Nr.:

VHL50160

Ausführung:

sonstige

Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:

1465 W

Drehzahlgeregelt:

Nein

Mit Temperaturregelung:

Ja

Funktion Master/Slave:

Nein

Mit Heizfunktion:

Nein

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

20 .. 80 °C

Breite:

121 mm

Höhe:

203 mm

Tiefe:

137 mm

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

84158300

Gewicht:

5.990 kg

Vortex, Kühlleistung 1465 W, NVENT HOFFMANN ELDON