NVENT HOFFMANN ELDON - Waagrechter Mittelsteg C, 400, für Teil-Türen/-Platten Inhaltsmenge:2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CDH400
Ausführung - Profilschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm
Breite - 400 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574066090
Sonepar Artikelnummer
121001886
Hersteller Artikelnummer
CDH400
Hersteller Typ
CDH400
Hersteller Artikel Nr.:
CDH400
Ausführung:
Profilschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Breite:
400 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.550 kg


