NVENT HOFFMANN ELDON - Waagrechter Mittelsteg C, 600, für Teil-Türen/-Platten Inhaltsmenge:2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CDH600
Ausführung - Profilschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm
Breite - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574066106
Sonepar Artikelnummer
121001887
Hersteller Artikelnummer
CDH600
Hersteller Typ
CDH600
Hersteller Artikel Nr.:
CDH600
Ausführung:
Profilschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
600 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.850 kg


