NVENT HOFFMANN ELDON - Waagrechter Mittelsteg C, 800, für Teil-Türen/-Platten Inhaltsmenge:2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CDH800
Ausführung - Profilschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Breite - 800 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574066113
Sonepar Artikelnummer
121001888
Hersteller Artikelnummer
CDH800
Hersteller Typ
CDH800
Hersteller Artikel Nr.:
CDH800
Ausführung:
Profilschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Breite:
800 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.100 kg


