Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - Wandbefest. SS, icw-Regendach Inhaltsmenge:4

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - Wandbefest. SS, icw-Regendach Inhaltsmenge:4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - UWB02

  • Ausführung - Montagewinkel

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - sonstige

  • Herkunftsland - NL

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8713574101661

Sonepar Artikelnummer

121004647

Hersteller Artikelnummer

UWB02

Hersteller Typ

UWB02

Hersteller Artikel Nr.:

UWB02

Ausführung:

Montagewinkel

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

83024900

Gewicht:

0.550 kg

Ein Schrank mit montiertem Regendach kann problemlos am Aufstellungsort montiert werden, ohne dass ein interner Zugang erforderlich ist. Die Halterungen sind korrosionsbeständig und eignen sich perfekt für raue Umgebungen. UWB02 Inhaltsmenge:4