Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - Wandbefestigungsl., Polyamid Inhaltsmenge:4

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - Wandbefestigungsl., Polyamid Inhaltsmenge:4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - UWMB12

  • Ausführung - Montagewinkel

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - sonstige

  • Herkunftsland - BE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8713574197114

Sonepar Artikelnummer

121004649

Hersteller Artikelnummer

UWMB12

Hersteller Typ

UWMB12

Hersteller Artikel Nr.:

UWMB12

Ausführung:

Montagewinkel

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

94037000

Gewicht:

0.250 kg

Der Schrank kann problemlos am Aufstellungsort montiert werden, ohne dass ein interner Zugriff erforderlich ist. Die Halterungen sind korrosionsbeständig und eignen sich perfekt für raue Umgebungen. UWMB12 Inhaltsmenge:4