Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - Wandbefestigungslasche Inhaltsmenge:4

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - Wandbefestigungslasche Inhaltsmenge:4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - OFL1E

  • Ausführung - Montagewinkel

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - sonstige

  • Herkunftsland - EE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6418677198090

Sonepar Artikelnummer

121003831

Hersteller Artikelnummer

OFL1E

Hersteller Typ

OFL1E

Hersteller Artikel Nr.:

OFL1E

Ausführung:

Montagewinkel

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

EE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.050 kg

Der Klemmenkasten kann mit diesen Halterungen problemlos am Aufstellungsort montiert werden, ohne dass ein interner Zugriff erforderlich ist. Die Halterungen sind korrosionsbeständig und eignen sich perfekt für raue Umgebungen. OFL1E Inhaltsmenge:4