NVENT HOFFMANN ELDON - Wandbefestigungslaschen, HD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AWHD050
Ausführung - Montagewinkel
Tiefe - 50 mm
Werkstoff - Edelstahl
Farbe - Edelstahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574210639
Sonepar Artikelnummer
121001724
Hersteller Artikelnummer
AWHD050
Hersteller Typ
AWHD050
Hersteller Artikel Nr.:
AWHD050
Ausführung:
Montagewinkel
Tiefe:
50 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
0.300 kg
Wandbefestigungslaschen, HD, 50mm


