NVENT HOFFMANN ELDON - Wandbefestigungslaschen, HD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AWHD300
Ausführung - Montagewinkel
Tiefe - 300 mm
Werkstoff - Edelstahl
Farbe - Edelstahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574210646
Sonepar Artikelnummer
121001725
Hersteller Artikelnummer
AWHD300
Hersteller Typ
AWHD300
Hersteller Artikel Nr.:
AWHD300
Ausführung:
Montagewinkel
Tiefe:
300 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
0.300 kg
Wandbefestigungslaschen, HD, 300mm


