Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - Wandbefestigungslaschen, Polycarbonat Inhaltsmenge:4

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - Wandbefestigungslaschen, Polycarbonat Inhaltsmenge:4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DFL1E

  • Ausführung - Montagewinkel

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Herkunftsland - EE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6418677187445

Sonepar Artikelnummer

121002174

Hersteller Artikelnummer

DFL1E

Hersteller Typ

DFL1E

Hersteller Artikel Nr.:

DFL1E

Ausführung:

Montagewinkel

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

EE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.050 kg

Der Klemmenkasten kann problemlos am Aufstellungsort montiert werden, ohne dass ein interner Zugriff erforderlich ist. Die Halterungen sind korrosionsbeständig und eignen sich perfekt für raue Umgebungen. DFL1E Inhaltsmenge:4