Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - Wandbefestigungslaschen SABP Inhaltsmenge:4

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - Wandbefestigungslaschen SABP Inhaltsmenge:4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SFL1E

  • Ausführung - Montagewinkel

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - sonstige

  • Herkunftsland - EE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6418677187575

Sonepar Artikelnummer

121004310

Hersteller Artikelnummer

SFL1E

Hersteller Typ

SFL1E

Hersteller Artikel Nr.:

SFL1E

Ausführung:

Montagewinkel

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

EE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.050 kg

Der Klemmenkasten kann mit diesen Halterungen problemlos am Aufstellungsort montiert werden, ohne dass ein interner Zugriff erforderlich ist. Die Halterungen sind korrosionsbeständig und eignen sich perfekt für raue Umgebungen. SFL1E Inhaltsmenge:4