Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - Wandbefestigungslaschen SS Inhaltsmenge:4

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - Wandbefestigungslaschen SS Inhaltsmenge:4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - UWMB11

  • Ausführung - Montagewinkel

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - sonstige

  • Herkunftsland - NL

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8713574197107

Sonepar Artikelnummer

121004648

Hersteller Artikelnummer

UWMB11

Hersteller Typ

UWMB11

Hersteller Artikel Nr.:

UWMB11

Ausführung:

Montagewinkel

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

83024900

Gewicht:

0.350 kg

Der Schrank kann problemlos am Aufstellungsort montiert werden, ohne dass ein interner Zugriff erforderlich ist. Die Halterungen sind korrosionsbeständig und eignen sich perfekt für raue Umgebungen. UWMB11 Inhaltsmenge:4