NVENT HOFFMANN ELDON - Wandbefestigungslaschen, SS304 Inhaltsmenge:4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AWS41-304
Ausführung - Montagewinkel
Breite - 76 mm
Höhe - 36 mm
Tiefe - 21 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574215597
Sonepar Artikelnummer
121001726
Hersteller Artikelnummer
AWS41-304
Hersteller Typ
AWS41-304
Hersteller Artikel Nr.:
AWS41-304
Ausführung:
Montagewinkel
Breite:
76 mm
Höhe:
36 mm
Tiefe:
21 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.250 kg


