NVENT HOFFMANN ELDON - Wandbefestigungslaschen, Zink Inhaltsmenge:4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AW41
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagebügel
Werkstoff - Stahl
Breite - 76 mm
Höhe - 36 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8713574083646
Sonepar Artikelnummer
121001723
Hersteller Artikelnummer
AW41
Hersteller Typ
AW41
Hersteller Artikel Nr.:
AW41
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montagebügel
Werkstoff:
Stahl
Breite:
76 mm
Höhe:
36 mm
Tiefe:
21 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.255 kg
Der Schrank kann problemlos am Aufstellungsort montiert werden, ohne dass ein interner Zugriff erforderlich ist. AW41 Inhaltsmenge:4


