Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - Wandbefestigungswinkel, edelstahl Inhaltsmenge:2

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - Wandbefestigungswinkel, edelstahl Inhaltsmenge:2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CCBS02

  • Ausführung - Montagewinkel

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - Edelstahl

  • Herkunftsland - RO

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8713574213654

Sonepar Artikelnummer

121001863

Hersteller Artikelnummer

CCBS02

Hersteller Typ

CCBS02

Hersteller Artikel Nr.:

CCBS02

Ausführung:

Montagewinkel

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

Edelstahl

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.450 kg

Mit diesen Halterungen kann ein schwerer Schrank an einer senkrechten Fläche befestigt werden. Bei Anwendungen, bei denen die Bodenbefestigung nicht ausreicht, verhindern sie ein Kippen des Schranks. CCBS02 Inhaltsmenge:2