NVENT HOFFMANN ELDON - Wandbefestigungswinkel Inhaltsmenge:2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CCB02
Ausführung - sonstige
Breite - 66 mm
Höhe - 63 mm
Tiefe - 68 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574076402
Sonepar Artikelnummer
121001862
Hersteller Artikelnummer
CCB02
Hersteller Typ
CCB02
Hersteller Artikel Nr.:
CCB02
Ausführung:
sonstige
Breite:
66 mm
Höhe:
63 mm
Tiefe:
68 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
0.350 kg
Mit diesen Halterungen kann ein schwerer Schrank an einer senkrechten Fläche befestigt werden. Bei Anwendungen, bei denen die Bodenbefestigung nicht ausreicht, verhindern sie ein Kippen des Schranks. CCB02 Inhaltsmenge:2


