NVENT HOFFMANN ELDON - Wandgehäuse, 1000x1200x300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ADR1001230
Breite - 1200 mm
Höhe - 1000 mm
Tiefe - 300 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574120310
Sonepar Artikelnummer
121001389
Hersteller Artikelnummer
ADR1001230
Hersteller Typ
ADR1001230
Hersteller Artikel Nr.:
ADR1001230
Breite:
1200 mm
Höhe:
1000 mm
Tiefe:
300 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
sonstige
Anzahl der Türen:
2
Mit Sichttür:
Nein
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung der Oberfläche:
gebürstet/geschliffen
Freistehend:
Nein
Bodenstehendes Wandmodell:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Koppelbar:
Nein
Mit Montageplatte:
Ja
Montageplatte tiefenverstellbar:
Ja
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Mastbefestigung:
Nein
Mit Lüftungstür:
Nein
Mit rückseitiger Tür:
Nein
Anzahl der Schlösser:
1
Geeignet für metrische Montage:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Schrägdach:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (NEMA):
13
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
77.000 kg


