NVENT HOFFMANN ELDON - Wandgehäuse, 1200x1200x400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ADR1201240
Breite - 1200 mm
Höhe - 1200 mm
Tiefe - 400 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574120327
Sonepar Artikelnummer
121001391
Hersteller Artikelnummer
ADR1201240
Hersteller Typ
ADR1201240
Hersteller Artikel Nr.:
ADR1201240
Breite:
1200 mm
Höhe:
1200 mm
Tiefe:
400 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
sonstige
Anzahl der Türen:
2
Mit Sichttür:
Nein
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung der Oberfläche:
gebürstet/geschliffen
Freistehend:
Nein
Bodenstehendes Wandmodell:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Koppelbar:
Nein
Mit Montageplatte:
Ja
Montageplatte tiefenverstellbar:
Ja
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Mastbefestigung:
Nein
Mit Lüftungstür:
Nein
Mit rückseitiger Tür:
Nein
Anzahl der Schlösser:
1
Geeignet für metrische Montage:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Schrägdach:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (NEMA):
13
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
93.000 kg


