NVENT HOFFMANN ELDON - Wandgehäuse, 1200x800x400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ASR1208040PEOG
Breite - 800 mm
Höhe - 1.2 mm
Tiefe - 400 mm
Schutzart (IP) - IP66
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574227750
Sonepar Artikelnummer
121001693
Hersteller Artikelnummer
ASR1208040PEOG
Hersteller Typ
ASR1208040PEOG
Hersteller Artikel Nr.:
ASR1208040PEOG
Breite:
800 mm
Höhe:
1.2 mm
Tiefe:
400 mm
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
57.500 kg


