NVENT HOFFMANN ELDON - Wandgehäuse, 240x240x150

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ASR0242415
Breite - 240 mm
Höhe - 240 mm
Tiefe - 150 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574120358
Sonepar Artikelnummer
121001646
Hersteller Artikelnummer
ASR0242415
Hersteller Typ
ASR0242415
Hersteller Artikel Nr.:
ASR0242415
Breite:
240 mm
Höhe:
240 mm
Tiefe:
150 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
sonstige
Anzahl der Türen:
1
Mit Sichttür:
Nein
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung der Oberfläche:
gebürstet/geschliffen
Bodenstehendes Wandmodell:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Koppelbar:
Nein
Mit Montageplatte:
Ja
Montageplatte tiefenverstellbar:
Ja
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Mastbefestigung:
Nein
Mit Lüftungstür:
Nein
Mit rückseitiger Tür:
Nein
Anzahl der Schlösser:
2
Geeignet für metrische Montage:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Schrägdach:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
4.450 kg


