NVENT HOFFMANN ELDON - Wandgehäuse, 300x200x155

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AFS03021
Breite - 200 mm
Höhe - 300 mm
Tiefe - 155 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574086272
Sonepar Artikelnummer
121001436
Hersteller Artikelnummer
AFS03021
Hersteller Typ
AFS03021
Hersteller Artikel Nr.:
AFS03021
Breite:
200 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
155 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Farbe:
Edelstahl
Anzahl der Türen:
1
Mit Sichttür:
Nein
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Bodenstehendes Wandmodell:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Koppelbar:
Nein
Mit Montageplatte:
Ja
Montageplatte tiefenverstellbar:
Nein
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Mastbefestigung:
Nein
Mit Lüftungstür:
Nein
Mit rückseitiger Tür:
Nein
Anzahl der Schlösser:
1
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Schrägdach:
Ja
EMV-Ausführung:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
4.600 kg


