NVENT HOFFMANN ELDON - Wandgehäuse, 300x800x300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MAP0308030PER5
Breite - 800 mm
Höhe - 300 mm
Tiefe - 300 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574123816
Sonepar Artikelnummer
121002946
Hersteller Artikelnummer
MAP0308030PER5
Hersteller Typ
MAP0308030PER5
Hersteller Artikel Nr.:
MAP0308030PER5
Breite:
800 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Anzahl der Türen:
1
Mit Sichttür:
Nein
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7.04
Bodenstehendes Wandmodell:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Koppelbar:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Mastbefestigung:
Nein
Mit Lüftungstür:
Nein
Mit rückseitiger Tür:
Nein
Anzahl der Schlösser:
2
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Schrägdach:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (NEMA):
4
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
14.100 kg


