Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - Wandgehäuse, 400x400x210

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - Wandgehäuse, 400x400x210

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MAS0404021PER5

  • Breite - 400 mm

  • Höhe - 400 mm

  • Tiefe - 210 mm

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8713574128903

Sonepar Artikelnummer

121002972

Hersteller Artikelnummer

MAS0404021PER5

Hersteller Typ

MAS0404021PER5

Hersteller Artikel Nr.:

MAS0404021PER5

Breite:

400 mm

Höhe:

400 mm

Tiefe:

210 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

grau

Anzahl der Türen:

1

Mit Sichttür:

Nein

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

7.04

Bodenstehendes Wandmodell:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Koppelbar:

Nein

Mit Montageplatte:

Nein

Geeignet für Wandeinbau:

Nein

Mastbefestigung:

Nein

Mit Lüftungstür:

Nein

Mit rückseitiger Tür:

Nein

Anzahl der Schlösser:

1

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Schrägdach:

Nein

EMV-Ausführung:

Nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzart (NEMA):

4

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

7.350 kg

Wandgehäuse, 400x400x210, Kompakter Schrank, eintürig, ohne MP, Stahlblech, IP66