NVENT HOFFMANN ELDON - Wandgehäuse, 415x315x170

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UCP430
Breite - 315 mm
Höhe - 415 mm
Tiefe - 170 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574099968
Sonepar Artikelnummer
121004508
Hersteller Artikelnummer
UCP430
Hersteller Typ
UCP430
Hersteller Artikel Nr.:
UCP430
Breite:
315 mm
Höhe:
415 mm
Tiefe:
170 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Farbe:
grau
Anzahl der Türen:
1
Mit Sichttür:
Nein
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7.04
Bodenstehendes Wandmodell:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Koppelbar:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
Nein
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Mastbefestigung:
Nein
Mit Lüftungstür:
Nein
Mit rückseitiger Tür:
Nein
Anzahl der Schlösser:
1
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Schrägdach:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
94037000
Gewicht:
3.900 kg


