Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - Wandgehäuse, 800x800x300

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - Wandgehäuse, 800x800x300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AFS08083

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 800 mm

  • Tiefe - 300 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8713574086388

Sonepar Artikelnummer

121001460

Hersteller Artikelnummer

AFS08083

Hersteller Typ

AFS08083

Hersteller Artikel Nr.:

AFS08083

Breite:

800 mm

Höhe:

800 mm

Tiefe:

300 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Farbe:

Edelstahl

Anzahl der Türen:

1

Mit Sichttür:

Nein

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Bodenstehendes Wandmodell:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Koppelbar:

Nein

Mit Montageplatte:

Ja

Montageplatte tiefenverstellbar:

Nein

Geeignet für Wandeinbau:

Nein

Mastbefestigung:

Nein

Mit Lüftungstür:

Nein

Mit rückseitiger Tür:

Nein

Anzahl der Schlösser:

2

Geeignet für Außeneinsatz:

Ja

Schrägdach:

Ja

EMV-Ausführung:

Nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzart (NEMA):

4X

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

39.050 kg

Wandgehäuse 800x800x300, Hygienischer Schrank, eintürig MP Edelstahl 304, IP66