NVENT HOFFMANN ELDON - Wandgehäuse, 800x800x300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ASR0808030OG
Breite - 800 mm
Höhe - 800 mm
Tiefe - 300 mm
Schutzart (IP) - IP66
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574227699
Sonepar Artikelnummer
121001680
Hersteller Artikelnummer
ASR0808030OG
Hersteller Typ
ASR0808030OG
Hersteller Artikel Nr.:
ASR0808030OG
Breite:
800 mm
Höhe:
800 mm
Tiefe:
300 mm
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
57.500 kg
Wandgehäuse, 800x800x300, Edelstahl 316


