NVENT HOFFMANN ELDON - Wandgehäuse Ex, 300x300x210

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EXE303021SS61E
Breite - 300 mm
Höhe - 300 mm
Tiefe - 210 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783510378783
Sonepar Artikelnummer
121002712
Hersteller Artikelnummer
EXE303021SS61E
Hersteller Typ
EXE303021SS61E
Hersteller Artikel Nr.:
EXE303021SS61E
Breite:
300 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
210 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Anzahl der Türen:
1
Mit Sichttür:
Nein
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Mit Montageplatte:
Ja
Montageplatte tiefenverstellbar:
Ja
Mastbefestigung:
Nein
Mit Lüftungstür:
Nein
Mit rückseitiger Tür:
Nein
Anzahl der Schlösser:
1
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Schrägdach:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
9.790 kg


