NVENT HOFFMANN ELDON - Wandgehäuse HD, 442x220x155

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HDW0442215
Breite - 220 mm
Höhe - 442 mm
Tiefe - 155 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574227576
Sonepar Artikelnummer
121002800
Hersteller Artikelnummer
HDW0442215
Hersteller Typ
HDW0442215
Hersteller Artikel Nr.:
HDW0442215
Breite:
220 mm
Höhe:
442 mm
Tiefe:
155 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Farbe:
Edelstahl
Anzahl der Türen:
1
Mit Sichttür:
Nein
Schutzart (IP):
IP69K
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Montageplatte tiefenverstellbar:
Nein
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Mastbefestigung:
Nein
Mit Lüftungstür:
Nein
Mit rückseitiger Tür:
Nein
Anzahl der Schlösser:
1
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Schrägdach:
Ja
EMV-Ausführung:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
8.100 kg


