NVENT HOFFMANN ELDON - Zeichnungsablage, 600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DDK600R5
Komponente des Pultsystems - sonstige
Breite - 487 mm
Höhe - 342 mm
Tiefe - 365 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574125407
Sonepar Artikelnummer
121002171
Hersteller Artikelnummer
DDK600R5
Hersteller Typ
DDK600R5
Hersteller Artikel Nr.:
DDK600R5
Komponente des Pultsystems:
sonstige
Breite:
487 mm
Höhe:
342 mm
Tiefe:
365 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.650 kg


