NVENT HOFFMANN ELDON - Zentraler Erdungspunkt Inhaltsmenge:5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ECFP08
Ausführung - Masseband
Breite - 42 mm
Höhe - 70 mm
Tiefe - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574115538
Sonepar Artikelnummer
121002451
Hersteller Artikelnummer
ECFP08
Hersteller Typ
ECFP08
Hersteller Artikel Nr.:
ECFP08
Ausführung:
Masseband
Breite:
42 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
3 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.700 kg
Ein vorgetesteter, sicherer Erdungspunkt mit mehreren Anschlusslöchern, der sowohl die Beschaffung als auch die Installation vereinfacht. ECFP08 Inhaltsmenge:5


