Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Abdeckhaube für BigBar / 5 Anschlüsse 8xM10 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5015880

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckkappe

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195033615

Sonepar Artikelnummer

120502193

Hersteller Artikelnummer

5015880

Hersteller Typ

1802 AH 5

Hersteller Artikel Nr.:

5015880

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckkappe

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.258 kg

• komplett mit allen Bauteilen zum Montieren • beschriftbar