Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

OBO BETTERMANN - Abdeckplatte 1-fach Modul 45 95x95mm Polyamid rapsgelb RAL 1021

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6109840

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Installationstechnik - Rastermaß 45

  • Befestigungsart - schrauben

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195125327

Sonepar Artikelnummer

120503378

Hersteller Artikelnummer

6109840

Hersteller Typ

VH-P4

Hersteller Artikel Nr.:

6109840

Anzahl der Einheiten:

1

Installationstechnik:

Rastermaß 45

Befestigungsart:

schrauben

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

gelb

Blinddeckel:

Nein

Form der Aussparung:

eckig

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

Ja

RAL-Nummer:

1021

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.020 kg

Abdeckplatte für Einbaugeräte Modul 45, 1-fach.