Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Abdeckplatte 1-fach Modul 45 95x95mm Polyamid reinweiß RAL 9010

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6109841

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Installationstechnik - Rastermaß 45

  • Befestigungsart - schrauben

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196101566

Sonepar Artikelnummer

120503379

Hersteller Artikelnummer

6109841

Hersteller Typ

VH-P4 RW

Hersteller Artikel Nr.:

6109841

Anzahl der Einheiten:

1

Installationstechnik:

Rastermaß 45

Befestigungsart:

schrauben

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

weiß

Blinddeckel:

Nein

Form der Aussparung:

eckig

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

Ja

RAL-Nummer:

9010

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.020 kg

Abdeckplatte zum Einbau einer 1-fach-Steckdose Modul 45.