Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Abdeckplatte 1x Anbausteckdose 38x38 166x105mm Polyvinylchlorid rapsgelb RAL 1021

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6109856

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Installationstechnik - sonstige

  • Befestigungsart - schrauben

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196169368

Sonepar Artikelnummer

120503385

Hersteller Artikelnummer

6109856

Hersteller Typ

VHF-P12

Hersteller Artikel Nr.:

6109856

Anzahl der Einheiten:

1

Installationstechnik:

sonstige

Befestigungsart:

schrauben

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

gelb

Blinddeckel:

Nein

Form der Aussparung:

rund

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

Nein

RAL-Nummer:

1021

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.074 kg

Abdeckplatte mit einer Ø 45-mm-Öffnung zum Einbau einer Anbausteckdose (Typ ASD-...) mit 38-mm-Befestigungsspur, inklusiv 4 Schrauben zur Gerätebefestigung.