Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Abdeckplatte 1x CEE 95x95mm Polyamid reinweiß RAL 9010

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6109837

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Installationstechnik - CEE 60x60 mm

  • Befestigungsart - schrauben

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196101559

Sonepar Artikelnummer

120503375

Hersteller Artikelnummer

6109837

Hersteller Typ

VH-P3 RW

Hersteller Artikel Nr.:

6109837

Anzahl der Einheiten:

1

Installationstechnik:

CEE 60x60 mm

Befestigungsart:

schrauben

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

weiß

Blinddeckel:

Nein

Form der Aussparung:

rund

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

Ja

RAL-Nummer:

9010

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.018 kg

Abdeckplatte mit einer Ø 70-mm-Öffnung zum Einbau einer CEE-Steckdose 16/32 A mit 60-mm-Befestigungsspur, inklusive 4 Befestigungsschrauben. Hinweis zur max. Bestückung: max. 2 CEE-Steckdosen 16/32 A in eine Versorgungseinheit VH-4 max. 4 CEE-Steckdosen 16/32 A in eine Versorgungseinheit VH-8