OBO BETTERMANN - Abdeckplatte 1xEK für T4B 55x77mm Polyvinylchlorid graphitschwarz RAL 9011

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7408236
Anwendung - Aufflur-Tank
Anzahl der einfachen Öffnungen - 1
Anzahl der zweifachen Öffnungen - 0
Installationstechnik - Tragebügel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195114703
Sonepar Artikelnummer
120202287
Hersteller Artikelnummer
7408236
Hersteller Typ
T4B P1S 9011
Hersteller Artikel Nr.:
7408236
Anwendung:
Aufflur-Tank
Anzahl der einfachen Öffnungen:
1
Anzahl der zweifachen Öffnungen:
0
Installationstechnik:
Tragebügel
Befestigungsart:
rasten
Länge der Abdeckplatte:
77 mm
Anzahl der dreifachen Öffnungen:
0
Anzahl der CEE-/Perilex-Öffnungen:
0
Anzahl der quadratischen Öffnungen:
0
Anzahl der runden Öffnungen:
0
Anzahl der ovalen Öffnungen:
0
Blindplatte:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Geeignet für Beschriftungsfeld:
Nein
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.006 kg


