Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Abdeckplatte 1xEKR für T4L/T8NL Polyamid graphitschwarz RAL 9011

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7408458

  • Anwendung - Aufflur-Tank

  • Anzahl der einfachen Öffnungen - 1

  • Anzahl der zweifachen Öffnungen - 0

  • Installationstechnik - Tragebügel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195115809

Sonepar Artikelnummer

120202311

Hersteller Artikelnummer

7408458

Hersteller Typ

T8NL P2 9011

Hersteller Artikel Nr.:

7408458

Anwendung:

Aufflur-Tank

Anzahl der einfachen Öffnungen:

1

Anzahl der zweifachen Öffnungen:

0

Installationstechnik:

Tragebügel

Befestigungsart:

sonstige

Anzahl der dreifachen Öffnungen:

0

Anzahl der CEE-/Perilex-Öffnungen:

0

Anzahl der quadratischen Öffnungen:

0

Anzahl der runden Öffnungen:

0

Anzahl der ovalen Öffnungen:

0

Blindplatte:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Geeignet für Beschriftungsfeld:

Nein

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.012 kg

Abdeckplatte mit 1 Lochung (Ø 45 mm) für ein Installationsgerät mit Tragering, passend zur T4L- und T8NL-Längsseite (1/2-Abdeckung).