Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Abdeckplatte 1xEKR für T4L/T8NL Schmalseite Polyamid lichtgrau RAL 7035

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7408448

  • Anwendung - Aufflur-Tank

  • Anzahl der einfachen Öffnungen - 1

  • Anzahl der zweifachen Öffnungen - 0

  • Installationstechnik - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195115748

Sonepar Artikelnummer

120202308

Hersteller Artikelnummer

7408448

Hersteller Typ

T8NL P1 7035

Hersteller Artikel Nr.:

7408448

Anwendung:

Aufflur-Tank

Anzahl der einfachen Öffnungen:

1

Anzahl der zweifachen Öffnungen:

0

Installationstechnik:

sonstige

Befestigungsart:

sonstige

Anzahl der dreifachen Öffnungen:

0

Anzahl der CEE-/Perilex-Öffnungen:

0

Anzahl der quadratischen Öffnungen:

0

Anzahl der runden Öffnungen:

0

Anzahl der ovalen Öffnungen:

0

Blindplatte:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Geeignet für Beschriftungsfeld:

Nein

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

grau

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.012 kg

Abdeckplatte mit 1 Lochung (Ø 45 mm) für ein Installationsgerät mit Tragering, passend zur T4L- und T8NL-Schmalseite.