Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Abdeckplatte 2f Modul 45 für T4B 110x77mm Polyamid graphitschwarz RAL 9011

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7408276

  • Anwendung - Aufflur-Tank

  • Anzahl der einfachen Öffnungen - 0

  • Anzahl der zweifachen Öffnungen - 1

  • Installationstechnik - Rastermaß 45

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195114895

Sonepar Artikelnummer

120202292

Hersteller Artikelnummer

7408276

Hersteller Typ

T4B P7 9011

Hersteller Artikel Nr.:

7408276

Anwendung:

Aufflur-Tank

Anzahl der einfachen Öffnungen:

0

Anzahl der zweifachen Öffnungen:

1

Installationstechnik:

Rastermaß 45

Befestigungsart:

schrauben

Länge der Abdeckplatte:

77 mm

Anzahl der dreifachen Öffnungen:

0

Anzahl der CEE-/Perilex-Öffnungen:

0

Anzahl der quadratischen Öffnungen:

0

Anzahl der runden Öffnungen:

0

Anzahl der ovalen Öffnungen:

0

Blindplatte:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Geeignet für Beschriftungsfeld:

Nein

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.016 kg

Abdeckplatte mit eckiger Öffnung für eine 2fach-Steckdose der Bauart Modul 45, passend zur T4B-Längsseite (1/1 Abdeckung).