OBO BETTERMANN - Abdeckplatte 2xEK für T4B 110x77mm Polyvinylchlorid graphitschwarz RAL 9011

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7408252
Anwendung - Aufflur-Tank
Anzahl der einfachen Öffnungen - 2
Anzahl der zweifachen Öffnungen - 0
Installationstechnik - Tragebügel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195114772
Sonepar Artikelnummer
120202289
Hersteller Artikelnummer
7408252
Hersteller Typ
T4B P3S 9011
Hersteller Artikel Nr.:
7408252
Anwendung:
Aufflur-Tank
Anzahl der einfachen Öffnungen:
2
Anzahl der zweifachen Öffnungen:
0
Installationstechnik:
Tragebügel
Befestigungsart:
rasten
Länge der Abdeckplatte:
77 mm
Anzahl der dreifachen Öffnungen:
0
Anzahl der CEE-/Perilex-Öffnungen:
0
Anzahl der quadratischen Öffnungen:
0
Anzahl der runden Öffnungen:
0
Anzahl der ovalen Öffnungen:
0
Blindplatte:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Geeignet für Beschriftungsfeld:
Nein
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.011 kg


