Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Abdeckplatte 2xEKR für T4L/T8NL Polyamid graphitschwarz RAL 9011

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7408464

  • Anwendung - Aufflur-Tank

  • Anzahl der einfachen Öffnungen - 2

  • Anzahl der zweifachen Öffnungen - 0

  • Installationstechnik - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195115854

Sonepar Artikelnummer

120202313

Hersteller Artikelnummer

7408464

Hersteller Typ

T8NL P3 9011

Hersteller Artikel Nr.:

7408464

Anwendung:

Aufflur-Tank

Anzahl der einfachen Öffnungen:

2

Anzahl der zweifachen Öffnungen:

0

Installationstechnik:

sonstige

Befestigungsart:

sonstige

Anzahl der dreifachen Öffnungen:

0

Anzahl der CEE-/Perilex-Öffnungen:

0

Anzahl der quadratischen Öffnungen:

0

Anzahl der runden Öffnungen:

0

Anzahl der ovalen Öffnungen:

0

Blindplatte:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Geeignet für Beschriftungsfeld:

Nein

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.024 kg

Abdeckplatte mit 2 Lochungen (Ø 45 mm) für 2 Installationsgeräte mit Tragering, passend zur T4L- und T8NL-Längsseite.