Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Abdeckplatte für 1x Steckdose 38x38 95x95mm Polyamid rapsgelb RAL 1021

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6109839

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Installationstechnik - sonstige

  • Befestigungsart - schrauben

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195428459

Sonepar Artikelnummer

120503377

Hersteller Artikelnummer

6109839

Hersteller Typ

VH-P7

Hersteller Artikel Nr.:

6109839

Anzahl der Einheiten:

1

Installationstechnik:

sonstige

Befestigungsart:

schrauben

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

gelb

Blinddeckel:

Nein

Form der Aussparung:

rund

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

Ja

RAL-Nummer:

1021

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.019 kg

Abdeckplatte mit Öffnung zum Einbau einer Steckdose mit Befestigungssystem 38x38 mm.