OBO BETTERMANN - Abdeckplatte für UT34, 1 Tragring-Gerät 104x76x4 Polyamid graphitschwarz RAL 9011

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7408783
Anwendung - Gerätebecher
Anzahl der einfachen Öffnungen - 1
Anzahl der zweifachen Öffnungen - 0
Installationstechnik - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196435388
Sonepar Artikelnummer
120393953
Hersteller Artikelnummer
7408783
Hersteller Typ
UT34 D1
Hersteller Artikel Nr.:
7408783
Anwendung:
Gerätebecher
Anzahl der einfachen Öffnungen:
1
Anzahl der zweifachen Öffnungen:
0
Installationstechnik:
sonstige
Befestigungsart:
rasten
Länge der Abdeckplatte:
104 mm
Anzahl der dreifachen Öffnungen:
0
Anzahl der CEE-/Perilex-Öffnungen:
0
Anzahl der quadratischen Öffnungen:
0
Anzahl der runden Öffnungen:
1
Anzahl der ovalen Öffnungen:
0
Blindplatte:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Geeignet für Beschriftungsfeld:
Nein
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.016 kg


