OBO BETTERMANN - Abdeckplatte ohne Lochbild für T4L/T8NL Polyamid lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7408440
Anwendung - Aufflur-Tank
Anzahl der einfachen Öffnungen - 0
Anzahl der zweifachen Öffnungen - 0
Installationstechnik - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195115724
Sonepar Artikelnummer
120202306
Hersteller Artikelnummer
7408440
Hersteller Typ
T8NL P01 7035
Hersteller Artikel Nr.:
7408440
Anwendung:
Aufflur-Tank
Anzahl der einfachen Öffnungen:
0
Anzahl der zweifachen Öffnungen:
0
Installationstechnik:
sonstige
Befestigungsart:
rasten
Anzahl der dreifachen Öffnungen:
0
Anzahl der CEE-/Perilex-Öffnungen:
0
Anzahl der quadratischen Öffnungen:
0
Anzahl der runden Öffnungen:
0
Anzahl der ovalen Öffnungen:
0
Blindplatte:
Ja
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Geeignet für Beschriftungsfeld:
Nein
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.017 kg


