OBO BETTERMANN - Abgangsblech für Kabelleiter B200mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6220436
Geeignet für Kabelleiterbreite - 200 mm
Geeignet für Funktionserhalt - Ja
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196163397
Sonepar Artikelnummer
120019650
Hersteller Artikelnummer
6220436
Hersteller Typ
LAB 20 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6220436
Geeignet für Kabelleiterbreite:
200 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.370 kg


