Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Abgangsblech für Kabelleiter B300mm Stahl tauchfeuerverzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6220444

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 300 mm

  • Geeignet für Funktionserhalt - Ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196163458

Sonepar Artikelnummer

120019651

Hersteller Artikelnummer

6220444

Hersteller Typ

LAB 30 FT

Hersteller Artikel Nr.:

6220444

Geeignet für Kabelleiterbreite:

300 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

Ja

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

Zink

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.580 kg

Abgangsblech zur Montage auf der Sprosse bei vertikal abzweigenden Kabeln oder Leitungen.