OBO BETTERMANN - Abgangsblech für Kabelleiter B400mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6220452
Geeignet für Kabelleiterbreite - 400 mm
Geeignet für Funktionserhalt - Ja
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196163519
Sonepar Artikelnummer
120019652
Hersteller Artikelnummer
6220452
Hersteller Typ
LAB 40 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6220452
Geeignet für Kabelleiterbreite:
400 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.780 kg


