OBO BETTERMANN - Abgangsblech für Kabelleiter B500mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6220460
Geeignet für Kabelleiterbreite - 500 mm
Geeignet für Funktionserhalt - Nein
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196163571
Sonepar Artikelnummer
120047827
Hersteller Artikelnummer
6220460
Hersteller Typ
LAB 50 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6220460
Geeignet für Kabelleiterbreite:
500 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.990 kg


