Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Abgangsblech für Kabelleiter B600mm Stahl tauchfeuerverzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6220479

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 600 mm

  • Geeignet für Funktionserhalt - Nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 15 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196163632

Sonepar Artikelnummer

120047828

Hersteller Artikelnummer

6220479

Hersteller Typ

LAB 60 FT

Hersteller Artikel Nr.:

6220479

Geeignet für Kabelleiterbreite:

600 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

Zink

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

1.200 kg

Abgangsblech zur Montage auf der Sprosse bei vertikal abzweigenden Kabeln oder Leitungen.