OBO BETTERMANN - Abhängebügel Flachstahl B100mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6363903
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100 .. 0 mm
Ausführung - Abhängebügel (C-Bügel)
Rinnenbefestigung - schraubbar
Tragfähigkeit - 600 N
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4012196881413
Sonepar Artikelnummer
120038841
Hersteller Artikelnummer
6363903
Hersteller Typ
AHB 100 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6363903
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100 .. 0 mm
Ausführung:
Abhängebügel (C-Bügel)
Rinnenbefestigung:
schraubbar
Tragfähigkeit:
600 N
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.540 kg


